油圧式 ガレージジャッキ 2t

油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t - 万方商事

油圧式でレバー操作だけで素早く車を持ち上げられるガレージ ジャッキです。最高位約320mmまで上昇し、整備作業も快適です。最大耐荷重2tで普通乗用車に対応。サビに強く耐久性に優れたスチール製で、4輪の360°回転キャスターによりジャッキポイントまでスムーズに移動できます。

用途ジャッキ用に。質量(kg)6.3能力(t)2最高位(mm)320最低位(mm)135長さL×幅W(cm)41.5×14内容量1台
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818166ee357-bkブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818157ee357-reレッド
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818175ee357-yeイエロー
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする