ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理

ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 - 万方商事

自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。

用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818385ee351
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする