ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト

ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 300L ブラック/ホワイト - 万方商事

300Lの大容量で、少人数での旅行やレジャーに最適なルーフボックスです。左右どちらからでも開閉できるデュアルオープン式で使いやすく、鍵付き仕様のため盗難や紛失を防止します。空気抵抗を抑えるディフューザーデザインを採用し、ナイロンストラップ付きで荷崩れの心配もありません。

用途収納用に。質量(kg)12.65容量(L)300最大積載量(kg)50寸法(cm)約143×77×35開閉左右両開き内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818419ee325-bkブラック
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71818428ee325-whホワイト
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする