ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト

ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事ルーフボックス 両方開閉 450L ブラック/ホワイト - 万方商事

450Lの大容量ルーフボックスで、家族でのアウトドア用品一式をまとめて収納可能です。左右どちらからも開閉できるデュアルオープン式で使いやすく、鍵付き仕様のため盗難や紛失の心配もありません。空気抵抗を抑えるディフューザーデザインを採用し、走行時の安定性を向上。さらに、ナイロンストラップ付きで荷崩れを防ぎ、安全で快適なドライブをサポートします。

用途収納用に。質量(kg)16.8ブラック容量(L)450最大積載量(kg)75寸法(cm)約204×78×30開閉左右両開き内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818401ee326-bk
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする