タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン

タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン - 万方商事

サイドシート1枚付きで日差しや風をしっかり遮るタープテントです。脚を広げるだけで簡単に設営でき、スチール製フレームで安定感も抜群。テント生地はPU1000mmの耐水圧で雨にも強く、内側にはシルバーコーティング加工を施し紫外線をカット。上部のベンチレーションが通気性を確保し、熱中症対策にも最適です。使用後は収納袋にコンパクトに収まり、持ち運びも簡単です。

用途遮光用に。質量(kg)8寸法(cm)200×200耐水圧(mm)PU1000シートサイズ(cm)【サイドシート】200×180高さ調節157cm/213cm/261cm収納時寸法(cm)【テント】93×17内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818471od632-blブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71818480od632-buブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818489od632-grグリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする