エメラルダス ストイスト RT
イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。
- 全長(m)
- 2.54
- 適合サイズ
- 【エギ】1.8~3.0
- 元径(mm)
- 9.4
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 131
- 先径(mm)
- 1.2
- 標準自重(g)
- 80
- 適合ライン(号)
- 【PE】0.4~0.8
- カーボン含有率(%)
- 99
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,982/税込¥2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,255/税込¥3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,982/税込¥6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,436/税込¥2,680 |
釣具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:71819715 エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819715-260203-02.jpg)
![注文コード:71819715 エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819715-260203-04.jpg)
![注文コード:71819715 エメラルダス ストイスト RT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819715-260203-06.jpg)


![26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126481-260812-02.jpg)
![26 極鋭カワハギ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 極鋭カワハギ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126465-260812-02.jpg)
![26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126316-260812-02.jpg)
![26 瞬鋭カワハギ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 瞬鋭カワハギ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061469-260812-02.jpg)











