26 瞬鋭カワハギ EX

26 瞬鋭カワハギ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 瞬鋭カワハギ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 瞬鋭カワハギ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 瞬鋭カワハギ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

鮮明に捉える手感度、冴え渡る操作性 高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載
穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。感度の良い高弾性カーボンソリッドが、カワハギからのシグナルを的確に捉え、手感度として鮮明に伝える。また、メガトップR特有の即応するレスポンスが、瞬時の誘い、アワセを可能にし、これまでにないハイレスポンス&ハイスピードなカワハギ釣りを演出。メガトップRのために完全新設計を行い、冠絶した軽さを身に纏ったブランクは、メガトップRと相まって従来のカワハギ竿とは別次元のリニアな操作性を獲得。ダイワカワハギ竿にもう一つの「EX」誕生。
「極鋭」シリーズと「瞬鋭」シリーズとの使い分け
SMT穂先の「極鋭」とメガトップR穂先の「瞬鋭」を使い分けることによってあらゆる状況での最適解を導きだせる。
【極鋭シリーズ】
『SMT』のしなやかさによる食い込み性能と優れた総合感度(目感度+手感度)を活かし、食い渋る低活性時は勿論、バーサタイル性を活かしあらゆる状況で活躍。
目感度、手感度ともに秀逸であり、目と手双方で魚信を感じられるため安定した釣果を得ることが可能。
【瞬鋭シリーズ】
高弾性カーボンソリッド『メガトップR』の手感度で瞬時に魚を察知し、カーボンソリッドのレスポンスを活かしたテンポ良い誘いと瞬間的なアワセを武器とする攻撃的シリーズ。汎用性は極鋭シリーズに譲るが、高活性時を中心にシチュエーションによっては爆発的な威力を発揮。

全長(m)
1.75
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
175
錘負荷(号)
20-40
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
51
カーボン含有率(%)
99
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061469#S/MH-175(652769)
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする