曜日別特売
84L(616723) エメラルダス ストイスト RT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819715

84L(616723) エメラルダス ストイスト RT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819715
84L(616723) エメラルダス ストイスト RT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819715
84L(616723) エメラルダス ストイスト RT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819715

エメラルダス ストイスト RT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71819715
品番
84L(616723)
販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。

全長(m)
2.54
適合サイズ
【エギ】1.8~3.0
元径(mm)
9.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
131
先径(mm)
1.2
標準自重(g)
80
適合ライン(号)
【PE】0.4~0.8
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする