PRO:TRUST(プロトラスト)
トランジア 海上釣堀 AR
【真鯛から青物までオールラウンドに対応する海上釣堀ロッド】張りのあるブランクスで大物にも対応できるパワーと、バランスの良いアクション。軽量設計で使いやすさ抜群。
錘負荷(号)
3-12
先径(mm)
1.6
カーボン含有率(%)
90
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068408
300
300
235
3
111
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76068417
350
350
270
4
100
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください