メトラー上皿天秤 MX6002DR

メトラー上皿天秤 MX6002DR - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。
自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。
優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。

仕様調整:内部(自動 / FACT)型式MX6002DRひょう量(kg)(最大)6.2/1.2最小表示(g)0.1/0.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379計量皿寸法(mm)172×205保護等級IP54繰返し性(代表値)4mg最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182200730665176
524,800
519,800
571,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする