AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本

AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(2件のレビュー)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 チャイティーオレ 6本は、ジンジャーとシナモンの香り、ミルクのコクとスパイスがまろやかに溶け合った風味豊かなチャイティーです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスチャイティーオレもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類チャイティーオレシリーズブレンディ容量(g)10×6本原材料クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、紅茶エキス、しょうが粉末、オールスパイス/pH調整剤、香料(乳由来)、乳たん白、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)アレルギー栄養成分(本品1杯分(10g)当たり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:2.5g、炭水化物:6.2g、食塩相当量:0.09g/ポリフェノール:81mg/カフェイン:17mg、カリウム:104mg、リン:43mg入数(本)6内容量1箱(6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74039989-
276
269
291(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039989
2023-10-27
用途: 休憩の時

スパイスが効いたチャイとは少し違うかもしれませんが、一般的に飲むのであればこちらの商品がちょうどよいかもしれません。個人的にはスパイスが効いた感じが好きですが。ミルク感がもう少しあってもよいかも。

対象商品 : 74039989
2022-09-21
用途: 事務作業 休憩
卸売・小売業

チャイは好きですが、シナモンの香りが強すぎると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする