クッション 底上げクッション

クッション 底上げクッション - ボンフォームクッション 底上げクッション - ボンフォームクッション 底上げクッション - ボンフォームクッション 底上げクッション - ボンフォームクッション 底上げクッション - ボンフォームクッション 底上げクッション - ボンフォームクッション 底上げクッション - ボンフォーム

困った時にはこれ! 低身長の人にはこれ。底上げクッション
9cmの厚さが運転中の視界確保に最適
約9cm厚の角型クッション
クッション未使用時に比べて視野が広がるので安心安全
ベースは体を支える硬質ウレタン、上層は柔らかな綿入り2層構造

材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム・ポリエステル、(裏地)ポリエステル質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×90内容量1箱
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718243785231-12BK
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする