ニチネン2WAYマイトーチバーナー

ニチネン2WAYマイトーチバーナー - ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナー - ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナー - ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナー - ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナー - ニチネン

炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。
点火より1分経過で逆さ使用ができます。
点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。
ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。

仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)内容量1台
注意
※トーチ先端の焼け跡は工場出荷前検査で発生したもので未使用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71823459KT‐409
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする