曜日別特売

ハンドルサンシェード サンカットシェード

ハンドルサンシェード サンカットシェード - ボンフォームハンドルサンシェード サンカットシェード - ボンフォームハンドルサンシェード サンカットシェード - ボンフォームハンドルサンシェード サンカットシェード - ボンフォームハンドルサンシェード サンカットシェード - ボンフォーム

ハンドルが熱くならないハンドルシェード!
ほどんどのお車に取り付け可能
強い日差しをブロックしハンドルの温度上昇を防ぎます
紫外線防止!ハンドルの劣化を防ぎます
カバー自体も熱くなりにくい素材を使用

材質(本体)(表地)ポリエステル〈合成ゴム貼り〉、(裏地)ポリエチレン-アルミ蒸着質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40内容量1箱
注意
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718242387592-11GY
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする