曜日別特売

バケットマット 3Dデザインラバー

バケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォームバケットマット 3Dデザインラバー - ボンフォーム

スポーティな3Dラバーマット
雨・雪・泥の汚れ!マットがキャッチ
お手入れカンタン!丸洗いOK
フロア形状に合わせてカット出来る!オルガンペダル車対応
ズレに強い!新形状スパイク加工
フロア形状に合わせてカット出来る
汚れがこぼれにくい!深底27mmタイプ

材質(本体)ポリ塩化ビニル質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×620×29内容量1箱
注意
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※本品はマット特有の臭いが多少あります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718245976490-01BK
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
718246066490-01RE
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
718246156490-01SI
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする