ナカバヤシ
14インチPC用キャリングバッグ/BK
用途
充実した収納力使いやすいシンプルデザイン14インチノートPC用クッションポケット付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
材質
ポリエステル、PP
色
BK
質量(g)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PC収納部内寸:約255×25×340、約280×110×370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71846751
CB-288BK
¥
9,550
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください