曜日別特売

折り畳み式PC・タブレットスタンド

折り畳み式PC・タブレットスタンド - デジタルランド折り畳み式PC・タブレットスタンド - デジタルランド折り畳み式PC・タブレットスタンド - デジタルランド折り畳み式PC・タブレットスタンド - デジタルランド折り畳み式PC・タブレットスタンド - デジタルランド

適切な姿勢を保って肩や腰への負担を軽減してくれるPC・タブレットスタンド。
手首の負担を軽減します。
長時間の作業も快適に!
10段階の角度調整が可能でタイピングの向上にも!
収納ポーチ付きで折り畳み可能。
滑り止め付き。

用途折り畳み式のタブレットスタンド。セット内容本体×1個、収納袋×1個材質ABS質量(g)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×278内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71848099DL-YU412
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする