中部ビニール工業
延長ホース ジョイント付
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。
糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途
延長ホース
材質
PVC(軟質塩ビ)
使用温度範囲(℃)
-0~60
常用圧力(MPa)
0.4(23℃)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×17
材質(糸)
ポリエステル
内容量
1セット
注意
※高圧ホース(ケルヒャー等)には使用できません
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71876275
125
ブルー
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876291
EMM121705BK
ブラック
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876300
EOM121705BK
ブラック
5
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876309
125
ブルー
5
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876318
EMM121710BK
ブラック
10
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876327
1210
ブルー
10
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876336
1210
ブルー
10
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876345
EOM121710BK
ブラック
10
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876361
EMM121720BK
ブラック
20
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876370
1220
ブルー
20
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876379
EOM121720BK
ブラック
20
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876388
1220
ブルー
20
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876397
EOM121730BK
ブラック
30
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876406
1230
ブルー
30
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876415
1230
ブルー
30
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71876431
EOM121730BK
ブラック
30
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください