曜日別特売

LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明

LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 - オーム電機

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。
手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。
センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。
棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。
昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。

用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色設置方式電気工事必要内容量1台
注意
※LEDは交換できません。
※この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※この器具は壁・天井取付け両用器具です。傾斜天井には取り付けできません。
※本商品は、電気工事が必要な商品です。器具の取付け工事は、必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962951LT-LSL09D-HCS幅465×高さ48×奥行886259960106.6
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
71962960LT-LSL13D-HCS幅630×高さ48×奥行8876012.31300105.6
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする