曜日別特売

LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明

LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明 - オーム電機

配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。
引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。
棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。
昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。
コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。

用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)内容量1台
注意
※LEDは交換できません。
※この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※この器具は壁・天井取付け両用器具です。傾斜天井には取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962890LT-LSL09D-HS幅465×高さ48×奥行886259960(常夜灯:約0.6)106.6
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
71962899LT-LSL13D-HS幅630×高さ48×奥行8876012.31300(常夜灯:約0.6)105.6
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする