Panasonic(パナソニック)
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。
2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
仕様
●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)
Φ600
質量(kg)
7.1
色
クリスタルガラス:透明
取付
水平天井専用
高さ(mm)
244
取付方式
U-ライト方式
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
リモコン
パソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)
93
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71992098
SLC30122
【昼光色】33.9
(昼光色)100.2
(昼光色)3400
~8畳用
¥
400,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992107
SLC40122
【昼光色】43.2
(昼光色)97.2
(昼光色)4200
~10畳用
¥
440,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください