曜日別特売

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ - 塚本無線

EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時

仕様赤外線LEDなし形状小型容量1台質量(g)約200※取付金具含む電源(V)DC12/約300mA規格【信号】HD-SDI/EX-SDI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含むレンズサイズ(mm)2.8~12解像度録画:400万画素保証期間1年使用場所屋内用画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時内容量1台
注意
※出荷時はEX-SDI設定です。HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962321WTW-EHM84Y-4
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする