曜日別特売

WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 - 塚本無線

【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。
【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。
【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。
【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。

用途
自宅周辺の監視
オフィス周辺の監視
駐車場の監視
室内の監視
作業状況の記録
など
セット内容カメラ本体、電源アダプター、取扱説明書、マイクロSDカード(128GB)形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHzmicroSDカード128GB付属内容量1セット
注意
※カメラには電源アダプターから電力を供給しますので、カメラ設置場所付近にAC100V電源が必要となります。
※カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962296WTW-EGR2319SPWX+WTW-MSD3-128G白色
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
71962305WTW-EGR2319SPBX+WTW-MSD3-128G黒色
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする