曜日別特売

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ - 塚本無線

EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載

形状BOX型容量1台質量(g)325電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5レンズCSマウント信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS解像度400万画素使用場所屋内伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ赤外線ライト内容量1台
注意
※レンズ別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962330WTW-EHB500YJ
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする