曜日別特売

スーパーワイドCOBヘッドライト

スーパーワイドCOBヘッドライト - スマイルキッズスーパーワイドCOBヘッドライト - スマイルキッズスーパーワイドCOBヘッドライト - スマイルキッズスーパーワイドCOBヘッドライト - スマイルキッズスーパーワイドCOBヘッドライト - スマイルキッズ

乾電池式で手軽に使用できます。面発光COBタイプLEDを採用し、広範囲を明るく照らすヘッドライト。スイッチを切り替えるとサイドLEDに変わり遠くを照らすこともできます。暗所作業やアウトドア、非常時の備えなどで活躍します。
スイッチ操作によりCOB High-COB Low-COB点滅-サイドLEDとモード切替が可能。

材質本体:ABS・シリコーンゴム・EVA、レンズ:ポリカーボネート、バンド部:ポリエステル質量(g)62電源単4アルカリ乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×40×25光源白色COB LED+白色LEDモード切替COBハイモード→COBローモード→COB点滅→サイドLED→消灯明るさ(Lm)COB high:140、COB Low:50、サイドLED:77適合頭囲(cm)約54~70連続点灯時間(時間)COBハイモード:約5、COBローモード:約23、COB点滅:約17、サイドLED:約9(国内メーカーアルカリ乾電池使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010700ACA-4307
2,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする