明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。
充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。
軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。
付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2m内容量1台