デジタルランド
2WAYヘッドライト
ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。
キャップやヘルメットにも着用可能!
照射角度を約100°まで調整可能!
屋外でも使える防水設計です。
用途
ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライト
セット内容
本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1
材質
PC
本体質量(g)
60
連続使用時間(時間)
3~6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×30×43
充電時間(時間)
3.5
光束(Lm)
最大140
入力電圧
5V1A
内容量
1個
注意
※本製品を改造・分解はお止めください。
※水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
※火気付近でのご使用はお止めください。
※高温になる場所、お子様の手の届く場所では使用しないでください。
※入力電圧を超えての充電はお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※充電が終わったら、必ずケーブルを取り外してください。必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合もいったん充電ケーブルを外してください。
※本製品を高熱の場所に放置しないでください。
※水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
※充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる、等の症状がある場合は、速やかに充電を終了してください。
※本製品を使用して発生した傷害または物理的損害に対してメーカーは一切の責任を負いません。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤った誤使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011165
DL-YU405
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください