曜日別特売

コンパクトスタンドX

コンパクトスタンドX - エツミコンパクトスタンドX - エツミコンパクトスタンドX - エツミコンパクトスタンドX - エツミコンパクトスタンドX - エツミコンパクトスタンドX - エツミコンパクトスタンドX - エツミ

コンパクトに収納できるPC・タブレットスタンド、コンパクトスタンドX。
アルミ製のノートPCスタンド。収納時は鞄に入れても場所を取らないコンパクトサイズです。6段階の角度調整可能。重厚感のあるボディでノートPCをしっかりサポートします。 下方向に軽く振ると背面スタンドが出る仕様。収納袋付属。

対応製品15.6インチ以下のノートPCとタブレット材質アルミニウム、TPU、シリコン寸法(cm)折畳時:約15.5×2.3×2.3、展開時:約23.2×12.7×21.2製品質量(g)150角度調節6段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012775VE-2550
7,200
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする