曜日別特売

コンパクトスタンドH USBハブ付き

コンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミコンパクトスタンドH USBハブ付き - エツミ

コンパクトに収納できるUSBポート付きPC・タブレットスタンド、コンパクトスタンドH。
アルミ製のノートPCスタンド。収納時は鞄に入れても場所を取らないコンパクトサイズです。6段階の角度調整可能。重厚感のあるボディでノートPCをしっかりサポートします。 下方向に軽く振ると背面スタンドが出る仕様。収納袋付属。 Type-C×1、USB3.0規格Type-A×3のUSBポート付き。

対応製品15.6インチ以下のノートPCとタブレット材質アルミニウム、シリコン寸法(cm)折畳時:約4.5×12.7×2、展開時:約18.2×22.9×12製品質量(g)200角度調節6段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012791VE-2551
11,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする