曜日別特売

ホルダ 突切り用

ホルダ 突切り用 - 京セラホルダ 突切り用 - 京セラホルダ 突切り用 - 京セラ

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。

寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025086KTKFR1012H-12JCTM
33,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする