曜日別特売

ホルダ 溝用

ホルダ 溝用 - 京セラホルダ 溝用 - 京セラホルダ 溝用 - 京セラ

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
インサートすくい面にクーラント供給。
切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。

その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025059KGBFR1012H-16FJCTM
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする