曜日別特売

ホルダ 外径旋削用

ホルダ 外径旋削用 - 京セラホルダ 外径旋削用 - 京セラホルダ 外径旋削用 - 京セラホルダ 外径旋削用 - 京セラホルダ 外径旋削用 - 京セラ

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。
切りくずの正面にクーラント供給。

寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LN(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025095SCLCR1012H-09FFJCTM170.2
37,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025111SDJCR1012H-11FFJCTM220.2
37,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025120SVJBR1012H-11FFJCTM220.4
37,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025129SVJPR1012H-11FFJCTM220.2
37,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする