アビテラックス
ドリップ式コーヒーメーカー
仕様
カップ杯数:4cup(1cup 150ml)
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
600
本体質量(kg)
0.95
電源コード(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×145×260
最大容量(L)
0.65
内容量
1個(0.65L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72025558
ACD365-K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません