曜日別特売

5MP 180°パノラマIPカメラ(IR 耐衝撃 防水塵)

5MP 180°パノラマIPカメラ(IR 耐衝撃 防水塵) - Vivotek
仕様●J-Moss:対応●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下)機能:なし●デジタルズーム倍率:48倍●パン(左右)機能:なし●光学ズーム倍率:1倍●最大同時アクセス数:10●本体サイズ(D):60.2mm●本体サイズ(H):159.9mm●本体サイズ(W):71.92mm●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●音声機能:ありタイプ屋外タイプ本体質量(g)492有効画素数500万画素最大消費電力(W)6.7解像度2560×1920セキュリティID、パスワードRoHS指令(10物質対応)対応画像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032619CC9381-HV
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする