曜日別特売

コントローラー(ダブルタイプ)

コントローラー(ダブルタイプ) - JEFCOM(ジェフコム)コントローラー(ダブルタイプ) - JEFCOM(ジェフコム)コントローラー(ダブルタイプ) - JEFCOM(ジェフコム)

2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能
LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、
最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能
PAD-DC66-A専用コントローラー
(AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)

仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40内容量1個
関連資料:(0.55MB)取扱説明書:(0.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100641SJ-NH700C-W
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする