MagX(マグエックス)
超強力パワーマグネットテープ L 厚1.5mm×幅52mm×3M
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途
掲示板や小物の保持に。
大きめのBOXやキーボックス等の保持に。
大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。
工具等の保持に。
材質
、ゴムマグネット(異方性)、粘着材
質量(g)
878
タイプ
粘着付
耐荷重(kg)
1Mあたり:約10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
52×3000×1.5
入数
1巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
関連資料:
(1.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097351
ASTP-L-3M-1P
¥
3,400
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください