曜日別特売

超強力マグネットフック トジティ M 黒

超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック トジティ M 黒 - MagX(マグエックス)

強力なネオジム磁石と本体裏面にメーカー特許の高機能すべり止め「R-FIX」でコンパクトなのに高耐荷重!
シリコンゴムの約2倍のすべり止め性能でズレにくく、設置面をキズ付けにくい!
「オート収納」構造で掛けている物を外すと、フック部が自動で閉じます。
未使用時はフック部分が飛び出していないのでジャマにならず、引っ掛かりなど防止出来ます。

用途工具、カバン、防災用品などの保持に材質本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石、すべり止め:ゴム質量(g)26耐荷重(kg)約5入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)14×23×53内容量1個
関連資料:(2.74MB)
注意
※本体裏面のすべり止めゴムに貼ってある透明フィルムをはがしてからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72097177MRG-5K
950
798
878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする