熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き - スリーハイ

RoHS2適合品
常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm
先端に丸端子が付いたものです。
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。

端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32内容量1本
関連資料:(0.45MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099171TH-1302-1-M1
5,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099180TH-1302-2-M2
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099189TH-1302-3-M3
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099198TH-1302-5-M5
10,300
10,280
11,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
72099207TH-1302-10-M10
16,300
16,280
17,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
72099216TH-1302-20-M20
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする