RDX 1TB カートリッジ

RDX 1TB カートリッジ - タンベルグデータ

【記憶容量】1TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵

仕様●フォーマット/規格:NTFS●メディアタイプ:RDX●個別梱包形態:あり プラケース●環境自己主張マーク:なし記憶容量1TB入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721000568586
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする