リクライニング フィールド座椅子DX

リクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAGリクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAGリクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAGリクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAGリクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAGリクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAGリクライニング フィールド座椅子DX - CAPTAIN STAG

現場での作業、フェスや花火大会、運動会など、地べたに長時間座るシーンをもっと快適に。
軽量アルミフレームのワイドハイバック仕様。
2段階リクライニングとクッション入りシートで、腰と背中をやさしく支えながら、くつろぎ姿勢をキープできます。
アルミニウム合金フレームを採用し、軽量で持ち運びやすい。
後方のフレーム脚がしっかりと体重を支え、傾きにくい安定した座り心地を実現しました

材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォームブラック質量(g)830耐荷重(kg)80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)収納:150×100×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×920・1040×590・500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118421UC-1919
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする