CAPTAIN STAG
ビバレー スリムディレクターチェア 棚モック付
ワイドな座面で解放感のある座り心地。
カバンや荷物が置ける棚モック付。
ボトルも入る2口サイドポケット。
ハイバックタイプ。
スリム収納
材質
構造部材:金属(鋼) 表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装 張り材:ポリエステル
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
座面:90、棚部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×600×940
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:180×180×940
座面高(cm)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118859
UC-1921
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください