CAPTAIN STAG
リクライニングロッドチェアtype2
座ったままリクライニング可能。
薄型収納タイプ。
ロースタイル。
広げるだけの簡単組立。
材質
構造部材:金属(鋼)、 表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
質量(kg)
2.9
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×590・850×830・700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:520×700×70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118868
UC-1923
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください