ちょこっとロングメッシュテーブル

ちょこっとロングメッシュテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとロングメッシュテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとロングメッシュテーブル - CAPTAIN STAGちょこっとロングメッシュテーブル - CAPTAIN STAG

焚き火周りで、ちょこっと使える便利なロングメッシュテーブル。
火にかけたスキレットなどが直接置ける。
隙間に置ける細長いサイズ感、ロングサイズのテーブルとしてもオススメ。
耐久性の高いスチールメッシュ天板。
脚をたたんでフラット収納

材質甲板の表面材/鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(g)1150耐荷重(kg)10(均等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118850UC-0614
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする