CAPTAIN STAG
カルイーナ コンパクト折り畳みテーブル
超軽量で行楽、キャンプ等で活躍。
組立簡単、一体型構造のミニテーブル。
ポリプロピレン製で水を吸収せず、汚れも拭き取りやすい
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
110
耐荷重(kg)
3(均等)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:300×105×30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118430
UC-0616
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください