曜日別特売

1.25mmピッチターミナル

1.25mmピッチターミナル - 日本モレックス(molex)

molex製51021ハウジング用コンタクトです。

材質真鍮/金フラッシュ【インシュレータ】UL94V-0 PBTピッチ(mm)【ピン】2.54定格電流(A)3長さA(mm)【ピン】2.30動作温度-40℃~+105℃ピン数(ピン)20×2列ソケットサイズ(mm)高さ:16.12RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685619672160-A6-S220-3EA-GA
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする