曜日別特売

HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム

HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム - サンワサプライ

細くて取り回しのしやすいスリムHDMIケーブル(UltraHighSpeed認証品)
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
高帯域幅(48Gbps)で8K映像や4K/120Hzに対応で高画質・高応答性の映像体験を実現します。
スリム設計で取り回しやすく、狭所にも対応します。
Dynamic HDRに対応し、より高品位な映像再生が可能です。
eARC対応で高音質オーディオ機器ともシームレス連携です。
接触抵抗を低くする金メッキプラグ採用です。

仕様認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)ケーブル線材規格:UL2725コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)3.6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106268KM-HD20-US05160.5
3,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
72106277KM-HD20-US10301
3,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106286KM-HD20-US15421.5
4,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106295KM-HD20-US20632
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする