曜日別特売

HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール

HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライHDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール - サンワサプライ

4K/30Hz対応、スリムで取り回しのし易いハイスピードHDMIケーブル
ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。
重いケーブルはポートにストレスを与えがちですが、スリムタイプなら機器本体やポートへの負担を軽減できます。可動式ディスプレイや小型機器との相性抜群です。
オフィスやリビングで露出する部分の配線もスマートにできます。
スリムケーブルなので出張用やモバイル用途にも最適で、ノートパソコン+モバイルディスプレイの組み合わせなど、ビジネスシーンにも重宝します。
安心のイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル認証商品です。

仕様方向性(HDMI):なし、認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/Iハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など/HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC,HEC,3Dvideo,HDCP2.2ケーブル線材規格(UL):UL20276コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)2.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz帯域幅(Gbps)10.2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106241KM-HD20-SS10N221
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106250KM-HD20-SS15N261.5
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106259KM-HD20-SS20N322
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする