曜日別特売

スタンド ノートパソコン用

スタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 - サンワサプライ

台座部分が360°回転できるノートパソコンスタンド。マグネットがくっつき、2つのヒンジで無段階で角度と高さが調整できる。
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
360度回転台座により、画面を自由に共有できます。また、外部モニターと並べて使用する際には、スタンドをデスクの角に設置し、ノートパソコンの向きだけを自分の方へ向けることができるので、スペースを無駄にせず快適に作業できます。
ノートパソコンをスタンドに置くことで視線が高くなり姿勢が改善され、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減できます。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコンの設置面に放熱スリットを設けることで、ノートパソコンの熱がこもりにくく快適に使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。

仕様高さ調整:対応材質スチール、アルミ(支柱部分)、シリコーンゴム質量(kg)1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106390PDA-STN89S
6,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする