曜日別特売

スタンド ノートパソコン用 アルミ

スタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミ - サンワサプライ

ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。2台用。
ノートパソコンの画面を閉じて外部ディスプレイと接続する「クラムシェルモード」での使用に最適な縦置きタイプのアルミスタンドです。
ノートパソコンに加え、iPadやタブレットなど最大2台の機器を立てて収納できますので、複数機器を使用する環境に最適です。
垂直にノートパソコンを設置することで、デスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。

付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×110×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/2台、本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)12~24内容量1個
注意
※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106408PDA-STN91S
4,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする