曜日別特売

パソコン自動切替器 エミュレーション非搭載

パソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライパソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 - サンワサプライ

DisplayPortディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスに対応し本体切替スイッチで簡単に切替できるコンパクトなKVM切替器。
1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度までに対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。
DisplayPort切替器としての利用も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)

対応OS
Windows 11・10・8.1・8
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
切替方式本体ボタン切替規格DisplayPort 1.2電源USBポートから電源供給対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力を持つ機種)消費電流(mA)最大150インターフェース【PC側】ディスプレイ/DisplayPortメス×2・USB2.0 Bコネクタメス×2【周辺機器側】ディスプレイ/DisplayPortメス×1・キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1・マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1動作環境温度/5℃~45℃・湿度/85%以下(結露なきこと)保管環境温度/0℃~45℃・湿度/80%以下(結露なきこと)最大接続台数PC/2台対応解像度4096×2160(60Hz、4:4:4)・3840×2160(60Hz、4:4:4)・1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)・1920×1080i(50/60Hz)・1280×720p(50/60Hz)・720×576p(50Hz)・720×480p(60Hz)HDCP対応HDCP2.3(パススルー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106435SW-KVM2DPUUS
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする